| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4023149118319 Herst.-Nr.: 9075057 EAN/GTIN: 4023149118319 |
| |
|
| | |
| Kreuzmontageplatte mit Langloch-Höhenverstellung, mit Euroschrauben • Kreuzmontageplatte mit Langloch-Höhenverstellung • Für Sensys und Intermat • Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3 • Für Lochreihe 37 x 32 mm • Montage mit Euroschrauben (für Bohrung ø 5 x 12 mm) • Verstellbereich + 3 mm / - 3 mm • Stahl vernickelt Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Lief.-Art.-Nr.: | 9075057 | Distanz: | 3,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,3129* | € 0,4966* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,34* | € 0,65* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,5124* | € 0,7024* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,4234* | € 0,8228* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,46* | € 0,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|