Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48052 Topfscharnier K 16 Intermat zum Anschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
48052 Topfscharnier K 16 Intermat zum Anschrauben
48052 Topfscharnier K 16 Intermat zum Anschrauben
48052 Topfscharnier K 16 Intermat zum Anschrauben
Artikel-Nr.:
     214G-4023149084287
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0048052
EAN/GTIN:
     4023149084287
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
Schnellmontage-Topfscharnier, 9943 Intermat 110° • Intermat 110°-Scharnier • Mit Schließautomatik (Intermat 9943) • Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3 • Öffnungswinkel 110° • Für Türdicke 15 - 25 mm • Bohrbild TH 52 x 5,5 mm • Topftiefe 11.6 mm • Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm • Integrierte Tiefenverstellung +2.5 mm / -1.5 mm • Höhenverstellung über Montageplatte • Stahl vernickelt Lieferung: Ohne Abdeckkappen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
48052
Basis:
-3,5 mm
Bohrbild:
TH 42
Topfart:
zum Anschrauben
Anschlagart:
einliegend
Kröpfung:
16,0 mm
Weitere Suchbegriffe: topfband, Scharnier, Möbelscharnier, 00000000
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,1378*
€ 1,4285*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 1,1775*
€ 1,4375*
3 Tage
410
1
€ 6,99*
ab € 1,16*
€ 1,95*
1 Tag
67
30
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,97*
Lager 214
82
1
€ 4,30*
ab € 1,6123*
€ 2,6578*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6578*
€ 3,16278
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,6299*
€ 3,12958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1699*
€ 2,58218
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,1523*
€ 2,56124
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9923*
€ 2,37084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9823*
€ 2,35894
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6123*
€ 1,91864
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.