| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4023149001239 Herst.-Nr.: 9208646 EAN/GTIN: 4023149001239 |
| |
|
| | |
| Abdeckkappen für SAH 15 • Zum Aufschieben auf den Schrankaufhänger Hinweise für die Belastbarkeit von Schrankaufhängern und Zubehör • Bei Schrankaufhängern und Zubehör sind in Bezug auf die Belastbarkeit folgende Grundsätze zu beachten: • Sowohl die Möbelkonstruktion als auch die Material- und Fertigungsqualität des Möbels entziehen sich unserem Einfluß. • Ebenso haben wir auf die Beschaffenheit der Wandmaterialien keinen Einfluß. • Die von uns angebotenen Aufhängehaken in Verbindung mit Dübeln sind für den Einsatz in Vollziegeln,Kalksandvollsteinen,Beton oder Klinkersteinen vorgesehen. In das volle Steinmaterial ist eine Bohrung mit Durchmesser 8 mm einzubringen, in die der Kunststoffdübel bündig eingeschlagen wird. Die minimale Hakeneinschraubtiefe entspricht der Hakenlänge minus 10 mm. • Zur Befestigung an anderen Wandmaterialien sind die jeweils handelsüblichen Spezialbefestigungselemente einzusetzen. • Dübel und Schrauben müssen aufeinander abgestimmt sein. Dübelschrauben dürfen nicht durch normale Spanplattenschrauben ersetzt werden. • Befestigung von Aufhängeschienen: - mit 2 Spezialschrauben Ø 5,5 x 50 mm im Bereich jedes Schrankaufhängers - ab einer Korpusbreite von 900 mm ist eine zusätzliche Spezialschraube Ø 5,5 x 50 mm mittig hinter jedem Korpus zu setzen (Typ A, Typ B und Typ H). • Anbauten wie Abschlußregale sind ohne separate Schrankaufhängung nicht zulässig. • Es liegt in der Verantwortung des Möbelbauers / Händlers sicherzustellen, dass die in Verkehr gebrachten Möbel die Anforderungen der EN 14749 einhalten Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Material: | Kunststoff | Lief.-Art.-Nr.: | 9208646 | Oberfläche: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,3268* | € 0,6568* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,2973* | € 0,6592* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,40* | € 0,81* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,402* | € 0,8309* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,12* | € 1,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|