Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 150mm N120.B10 Platte,Kst.weiß,RL,Fest N120.B10.151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 150mm N120.B10 Platte,Kst.weiß,RL,Fest N120.B10.151
Lenkrolle 150mm N120.B10 Platte,Kst.weiß,RL,Fest N120.B10.151
Lenkrolle 150mm N120.B10 Platte,Kst.weiß,RL,Fest N120.B10.151
Lenkrolle 150mm N120.B10 Platte,Kst.weiß,RL,Fest N120.B10.151
Artikel-Nr.:
     214G-4021885002756
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N120.B10.151
EAN/GTIN:
     4021885002756
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle, N120.B10 • Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Kunststoff-Rad • Kunststoff-Radkörper • Rollenlager
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Lief.-Art.-Nr.:
N120.B10.151
a:
150 mm
c:
45 mm
e:
209 mm
h:
105 x 75 mm
i:
48 mm
g:
138 x 110 mm
k:
11 mm
f:
600 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen lenkrolle 150 mm, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Räder, Polyamid-Räder, Transportgeräterollen, und, Rollen, Transportrolle, Bockrollen, Lenkrollen, Rolle, 00000000
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 28,57*
€ 36,91*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 29,73*
€ 37,16*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 32,02*
€ 40,17*
1 Tag
28
1
€ 6,90*
ab € 32,69*
€ 40,94*
Lager 214
28
1
€ 4,30*
ab € 52,83*
€ 65,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B10.151
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.