Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe Keramik 125mm K100 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifscheibe Keramik 125mm K100 VSM
Fiberschleifscheibe Keramik 125mm K100 VSM
Fiberschleifscheibe Keramik 125mm K100 VSM
Artikel-Nr.:
     214G-4018875370506
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     737050
EAN/GTIN:
     4018875370506
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe XF870 • Keramik • Vulkanfiber-Trägermaterial • Kühler Schliff • Sehe hohe Abtragsleistung • Zur Bearbeitung von Edelstahl oder Superlelegierungen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Außen-Ø:
125 mm
Bohrungs-Ø:
22 mm
Körnung:
100
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
577
100
€ 5,90*
ab € 0,5462*
€ 0,6962*
2 Tage
577
100
Frei Haus
ab € 0,5641*
€ 0,7351*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,5629*
€ 0,8129*
1 Tag
577
1
€ 7,90*
ab € 0,59*
€ 0,85*
Lager 214
627
1
€ 4,30*
ab € 0,8727*
€ 1,292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,292*
€ 1,53748
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,2822*
€ 1,52582
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2522*
€ 1,49012
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2327*
€ 1,46691
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1227*
€ 1,33601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1027*
€ 1,31221
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0627*
€ 1,26461
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8727*
€ 1,03851
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VSM
731303
ab € 4,28*
Zubehör
Format
4317784100779
ab € 3,35*
Zubehör
VSM
776386
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.