| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4018412329080 Herst.-Nr.: 100042 EAN/GTIN: 4018412329080 |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampe T8 IP 20 • Energiesparende Alternative zu herkömmlichen Leuchtmitteln • Bis zu 80 % Energieersparnis • Bis zu 10 x längere Lebensdauer Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Abmessung: | 26 x 590 mm | Lichtfarbe: | kaltweiß | Lichtstärke: | 1350 lm | Leistung: | 18 W | Farbtemperatur: | 4000 K | Lebensdauer: | 20000 h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 1,57* | € 3,10* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 2,0411* | € 3,4111* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 2,08* | € 3,47* | | | | Lager 214 | | | | 6 | | € 4,30* | ab € 2,11* | € 3,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen | Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 21,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|