Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Topfschleifer CD2904Ø 125 x 22,22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Topfschleifer CD2904Ø 125 x 22,22 mm
Dia.-Topfschleifer CD2904Ø 125 x 22,22 mm
Dia.-Topfschleifer CD2904Ø 125 x 22,22 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4017689025022
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13003
EAN/GTIN:
     4017689025022
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125x22,23mm
Diamant-Topfschleifer 2904 • Doppelreihig • Trockenschnitt • Für Beton, Naturstein Lieferung: Dieser Artikel wird nur per UPS versendet und kann nicht mit anderen E/D/E Lager-Sortimenten kombiniert werden (Paket bis 30 kg)." ; "Frachtkosten 7,50 € !
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Südkorea
Außen-Ø:
125 mm
Bohrungs-Ø:
22,22 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-schleiftopf 125 mm, diamant schleiftopf, Topfschleifer, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,81*
€ 48,97*
€ 4,90*
ab € 36,89*
€ 49,41*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 38,2633*
€ 49,7333*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,88*
€ 50,29*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,58*
€ 52,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12954
ab € 39,66*
Ähnlich
Clever Diamond
12999
ab € 30,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.