Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipelinebürste Stahldraht125x6mm gezopft 0,5mm Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pipelinebürste Stahldraht125x6mm gezopft 0,5mm Lessmann
Pipelinebürste Stahldraht125x6mm gezopft 0,5mm Lessmann
Pipelinebürste Stahldraht125x6mm gezopft 0,5mm Lessmann
Pipelinebürste Stahldraht125x6mm gezopft 0,5mm Lessmann
Pipelinebürste Stahldraht125x6mm gezopft 0,5mm Lessmann
Artikel-Nr.:
     214G-4017359447994
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     473.201.EZ
EAN/GTIN:
     4017359447994
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
lessmann rundbürste ø125
rundbürste
Rundbürste, schmal • Stahldraht, gezopft, schmal • Zur Aufnahme in stationäre Maschinen • Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. • Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc. • Speziell für die professionelle Bearbeitung von Schweißnähten im Rohrleitungs- und Pipelinebau ausgelegt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
15000 min-1
Arbeitsbreite:
6 mm
Bürsten-Ø:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: rundbürste lessmann, Rund-Bürste, Pipelinebürste, 00000000
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,45*
€ 17,54*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,52*
€ 17,58*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 13,44*
€ 17,89*
1 Tag
15
1
€ 5,50*
ab € 14,52*
€ 18,81*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 27,93*
€ 35,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.