Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste D.125mm Bohr.Drahtstärke 0,5mm STA 6mm 15000min-¹ LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000844932_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000844932_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000844932
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     473201EZ
EAN/GTIN:
     4017359447994
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
lessmann rundbürste ø125
rundbürste
(Pipelinebürste) · gezopfter Draht · geeignet für grobe Bürstarbeiten wie Schweißnahtreinigung im Pipelinebau, zur Entfernung von Schlacke, Rost, Zunder, Betonresten, Dichtungsmasse etc. sehr schmale Ausführung · Bohrung 22,2 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,2 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Material:
Stahl
Marke:
LESSMANN
Besatzbreite:
6 mm
Besatzlänge:
26 mm
Drahtstärke:
0,5 mm
Arbeitslänge:
26 mm
max. Drehzahl:
15000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stein:
bedingt geeignet
Aufnahme:
Bohrung
Weitere Suchbegriffe: rundbürste lessmann, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,44*
€ 18,18*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,51*
€ 18,22*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 13,51*
€ 18,53*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 14,41*
€ 19,16*
Lager 1498
3
1
€ 5,45*
ab € 14,67*
€ 19,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.