Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürbänder Nr.39 stahlblank 175mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Pendeltürbänder Nr.39 stahlblank 175mm
Pendeltürbänder Nr.39 stahlblank 175mm
Pendeltürbänder Nr.39 stahlblank 175mm
Pendeltürbänder Nr.39 stahlblank 175mm
Artikel-Nr.:
     214G-4016753125088
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     3982 3917 30
EAN/GTIN:
     4016753125088
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband deni
pendeltürband
Pendeltürband • Doppelseitig wirkend, mit Spiralfedern • Links und rechts verwendbar • Alle Drehgelenke wartungsfrei • Stahl, blank
Weitere Informationen:
Größe:
Nr. 39
Ursprungsland:
Deutschland
für Türdicke:
40–45 mm
Gewerbehöhe:
175 mm
Türgewicht:
55 kg
max. Türbreite:
860 mm
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder deni, Türbänder, Pendel, Pendeltür, Bänder, Pendeltürbänder, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 64,04*
€ 81,95*
€ 4,90*
ab € 62,39*
€ 82,03*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 64,8482*
€ 82,6682*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 67,77*
€ 86,42*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 69,51*
€ 90,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,33*
€ 107,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,32*
€ 105,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,36*
€ 99,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,42*
€ 95,70
pro Paar
ab 25 Paar
€ 79,52*
€ 94,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,51*
€ 82,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.