Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürbänder Nr.36 stahlblank 150mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Pendeltürbänder Nr.36 stahlblank 150mm
Pendeltürbänder Nr.36 stahlblank 150mm
Pendeltürbänder Nr.36 stahlblank 150mm
Pendeltürbänder Nr.36 stahlblank 150mm
Artikel-Nr.:
     214G-4016753125071
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     3982 3615 30
EAN/GTIN:
     4016753125071
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband deni
pendeltürband
Pendeltürband • Doppelseitig wirkend, mit Spiralfedern • Links und rechts verwendbar • Alle Drehgelenke wartungsfrei • Stahl, blank
Weitere Informationen:
Größe:
Nr. 36
Ursprungsland:
Deutschland
für Türdicke:
35–40 mm
Gewerbehöhe:
150 mm
Türgewicht:
40 kg
max. Türbreite:
735 mm
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder deni, Türbänder, Pendel, Pendeltür, Bänder, Pendeltürbänder, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 43,15*
€ 58,57*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 45,1428*
€ 59,0228*
5 Tage
1
€ 4,95*
ab € 44,97*
€ 59,29*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 48,20*
€ 62,99*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 48,35*
€ 64,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,72*
€ 77,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,09*
€ 75,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,29*
€ 70,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,71*
€ 68,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,81*
€ 66,41
pro Paar
ab 25 Paar
€ 55,20*
€ 65,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,35*
€ 57,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.