| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4016673013496 Herst.-Nr.: MPU.L.S150 EAN/GTIN: 4016673013496 |
| | |
|
| | |
| MD-PU Speed Eigenschaften: • 2-Komponenten-Schnellkleber • Das Mischungsverhältnis wird automatisch geregelt. • Verklebt viele Werkstoffe in kürzester Zeit • Erreicht in kürzester Zeit extrem hohe Festigkeit • Reparatur an Kunststoffteilen möglich • Nicht tropfend • Witterungs- und alterungsbeständig • Gute Medienbeständigkeit • Nach wenigen Minuten ist ein Nachbearbeiten wie Schleifen, Bohren und Gewindeschneiden möglich Einsatzbereiche: • Zur Reparatur von zerbrochenen Kunststoffteilen (Thermoplaste und Duroplaste), Stoßfängern, Schalensitzen und Dachständern Technische Daten: • Verarbeitungszeit: ca. 30 Sekunden • Weiterverarbeitungszeit: ca. 30 Minuten • Vollständige Aushärtung: 24 Stunden • Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +140°C Polyisocyanat-Prepolymer Gefahrenhinweise: Gefahr H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen;H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H315: Verursacht Hautreizungen;H335: Kann die Atemwege reizen;H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen EUH204: Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;EUH208: Enthält Diisocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH208: Enthält Amine. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Alkylaminopoly Gefahrenhinweise: Gefahr H315: Verursacht Hautreizungen;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Grossbritannien | Inhalt: | 150 g | Gebinde: | Doppelkammerspritze |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 31,41* | € 38,30* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 10,80* | ab € 91,89* | € 112,24* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 112,69002* | € 134,60004* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 114,65004* | € 136,96002* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 115,98* | € 141,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 19,33* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|