| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4016673005361 Herst.-Nr.: MSP.MF.Y400 EAN/GTIN: 4016673005361 |
| | |
|
| | |
| MD-Spray Multifunktionsöl • Dünnflüssiges Ölspray für die Schmierung und Wartung von Metallteilen • Anwendung im KFZ-Bereich, Maschinenbau, Schlossereien, Hobbybereich und im Haushalt • Dringt in Gewinde ein • Beseitigt quitschen und schmiert Scharniere, Rollen, Federn, Wasserhähne, Fenster- und Türgriffe etc. • Verdrängt Feuchtigkeit von Metalloberflächen z.B. an Elektrokontakten, Autozündungen , Werkzeugen, Motorrädern und Außenbordmotoren • Reinigt und schützt • Löst Farbstiftflecken, Fett, Teer, Gummi und Klebstoffreste • Hinterlässt einen Schutzfilm gegen Rost und Korrosion an Fahrrädern, Kinderwagen, Chromteilen, Motorrädern, Außenbordmotoren und Werkzeugen • Dringt tief ein und lockert verrostete, korrodierte und festgefressene Muttern, Schrauben, Schalter, Kabel etc. • Löst festsitzende Mechanik • Löst und schmiert verklemmte Türschlösser, Scharniere, Reissverschlüsse, Nähmaschinen • Dose vor Gebrauch schütteln. Zu behandelnde Fläche reinigen und Material gezielt und sparsam auftragen Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Inhalt: | 400 ml | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,14* | € 11,64* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,93* | € 11,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 8,5963* | € 11,8963* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 8,73* | € 12,08* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 8,87* | € 12,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,02218* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|