Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonfett Type2 diamantTrinkwasserarm. 25g Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikonfett Type2 diamantTrinkwasserarm. 25g Tube
Silikonfett Type2 diamantTrinkwasserarm. 25g Tube
Silikonfett Type2 diamantTrinkwasserarm. 25g Tube
Artikel-Nr.:
     214G-4016509401220
Hersteller:
     Artur Glöckler
Herst.-Nr.:
     40122
EAN/GTIN:
     4016509401220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonfett
silikonfett tube
silikonfett
Silikonfett Type 2 • Für Trinkwasserarmaturen, gemäß der Leitlinie des Umweltbundesamtes • O-Ring-verträglich (EPDM, NBR) • Temperaturbereich: –40 °C bis +200 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt:
25 g
Gebinde:
Tube
Weitere Suchbegriffe: Diamant-Silikonfett, Diamant-Fett, Fett, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,90*
ab € 5,30*
€ 6,49*
1 Tag
40
20
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 6,56*
1 Tag
40
20
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 6,70*
2 Tage
40
20
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 7,00*
Lager 214
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 7,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 142,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.