Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA Blindkupplung MS,SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA Blindkupplung MS,SB
GEKA Blindkupplung MS,SB
GEKA Blindkupplung MS,SB
Artikel-Nr.:
     214G-4015933005431
Herst.-Nr.:
     08.3118.9
EAN/GTIN:
     4015933005431
Suchbegriffe:
Blindkupplung
blindkupplung messing
blindkupplung
blindkupplung 40mm
GEKA® Blindkupplung MS, SB Eigenschaften: • Klauenabstand: einheitlich 40 mm • Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus Modellen möglich • Serienmäßig mit GEKA® Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C) Technische Daten: • Material: Messing • Betriebsdruck: max. 10 bar • Temperatureinsatzbereich: ca. –5 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: GEKA, GEKA®-plus-Gewindeanschluss, GEKA®-plus, GEKA®-plus-Gewindestück, Gewindeanschluss, Gewindestück, Blind-Kupplung, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
240
10
€ 5,99*
ab € 1,82*
€ 2,48*
10
€ 4,90*
ab € 2,08*
€ 2,88*
3 Tage
95
20
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 3,15*
3 Tage
95
1
€ 6,90*
ab € 2,15*
€ 3,27*
Lager 214
117
1
€ 4,30*
ab € 2,32*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bevo
420300
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.