Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA Gewindestück MS, IG G1/2",SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA Gewindestück MS, IG G1/2",SB
GEKA Gewindestück MS, IG G1/2",SB
GEKA Gewindestück MS, IG G1/2",SB
Artikel-Nr.:
     214G-4015933005370
Herst.-Nr.:
     08.1110.9
EAN/GTIN:
     4015933005370
Suchbegriffe:
Gewindestück
gewindestück innengewinde
gewindestück
karasto gewindestück
GEKA® Gewindestück MS, IG Einsatzbereiche: • Innengewinde • Klauenabstand: einheitlich 40 mm • Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus Modellen möglich • Serienmäßig mit GEKA® Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C) Technische Daten: • Material: Messing • Betriebsdruck: max. 10 bar • Temperaturbeständigkeit: ca. –5 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewinde:
1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Schlauchstück, GEKA, GEKA®-plus-Gewindeanschluss, Schlauch-Stück, Schlauchkupplung, GEKA®-plus, GEKA®-plus-Gewindestück, Gewindeanschluss, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
220
10
€ 5,99*
ab € 1,77*
€ 2,39*
4 Tage
2200
10
€ 7,99*
ab € 1,824*
€ 2,464*
10
€ 4,90*
ab € 2,04*
€ 2,93*
3 Tage
52
20
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 3,11*
Lager 214
79
1
€ 4,30*
ab € 2,28*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bevo
0420112
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.