Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürband 123 vern. Gr.39 175 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Pendeltürband 123 vern. Gr.39 175 mm
Pendeltürband 123 vern. Gr.39 175 mm
Pendeltürband 123 vern. Gr.39 175 mm
Pendeltürband 123 vern. Gr.39 175 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4015912391234
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     123/39
EAN/GTIN:
     4015912391234
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
Pendeltürband, vernickelt • Doppelseitig wirkend, mit Spiralfedern • Links und rechts verwendbar • Alle Drehgelenke wartungsfrei • Stahl, vernickelt
Weitere Informationen:
Größe:
Nr. 39
Ursprungsland:
Deutschland
für Türdicke:
40–45 mm
Gewerbehöhe:
175 mm
Türgewicht:
55 kg
max. Türbreite:
860 mm
Weitere Suchbegriffe: fridavo pendeltürbänder, Pendeltür, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 120,62*
€ 150,48*
€ 4,90*
ab € 127,39*
€ 158,52*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,61*
€ 159,46*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,04*
€ 162,03*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,46*
€ 171,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 171,09*
€ 203,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 167,83*
€ 199,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 157,29*
€ 187,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 153,33*
€ 182,46
pro Paar
ab 25 Paar
€ 151,62*
€ 180,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 136,46*
€ 162,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.