Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspalter GHS 500/8TED400 V, 3,0 kWBeschaffungsartikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspalter GHS 500/8TED400 V, 3,0 kWBeschaffungsartikel
Holzspalter GHS 500/8TED400 V, 3,0 kWBeschaffungsartikel
Holzspalter GHS 500/8TED400 V, 3,0 kWBeschaffungsartikel
Artikel-Nr.:
     214G-4015671816955
Hersteller:
     Güde
Herst.-Nr.:
     2053
EAN/GTIN:
     4015671816955
Suchbegriffe:
Brennholzspalter
Holzspalter
güde holzspalter
brennholzspalter
Holzspalter GHS 500 • 2-Hand-Sicherheitsbedienung • Spaltmesser aus Spezialstahl • Spaltgutfänger beidseitig • Hochwertige Hydraulikpumpe • Leistungsstarker Elektromotor • Große Transporträder inklusive Fahrgriff • Stufenlos einstellbarer Spalthub • Schalter-Steckerkombination • 4-seitige Spaltsäulenführung aus Kunststoff (wechselbar) • Beidseitige Spaltgutablage • Betriebsart: S6/40 % • Schutzklasse: F • Schutzart (IP): 54 • Hydraulikölmenge: 3,4 l (HLP 46) • Spaltsäule: 100x100 mm Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Modell:
8 TED
Gewicht:
105,48 kg
Netzspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Motorleistung P1:
3,0 kW
Weitere Suchbegriffe: Holzspaltwerkzeug, Spaltwerkzeug, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 666,5839*
€ 774,0639*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,82*
€ 781,70*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,83*
€ 788,69*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,70*
€ 930,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,97*
€ 925,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,60*
€ 881,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,82*
€ 847,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 703,90*
€ 837,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,82*
€ 782,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.