| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4015671816948 Herst.-Nr.: 2052 EAN/GTIN: 4015671816948 |
| |
|
| | |
| Holzspalter GHS 500 • 2-Hand-Sicherheitsbedienung • Spaltmesser aus Spezialstahl • Spaltgutfänger beidseitig • Hochwertige Hydraulikpumpe • Leistungsstarker Elektromotor • Große Transporträder inklusive Fahrgriff • Stufenlos einstellbarer Spalthub • Schalter-Steckerkombination • 4-seitige Spaltsäulenführung aus Kunststoff (wechselbar) • Beidseitige Spaltgutablage • Betriebsart: S6/40 % • Schutzklasse: F • Schutzart (IP): 54 • Hydraulikölmenge: 3,4 l (HLP 46) • Spaltsäule: 100x100 mm Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Modell: | 8 TE | Gewicht: | 111,3 kg | Netzspannung: | 230 V | Frequenz: | 50 Hz | Motorleistung P1: | 3,5 kW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzspaltwerkzeug, Spaltwerkzeug, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 684,6257* | € 791,5557* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 677,30* | € 799,36* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 697,91* | € 806,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|