| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4015671135360 Herst.-Nr.: 2054 EAN/GTIN: 4015671135360 |
| |
|
| | |
| Holzspalter GHS 500/8 TB • 2-Hand-Sicherheitsbedienung mit Handschutz • Leistungsstarker Benzinmotor: Power Engine 4,7 kw/6,5 PS, EuroV • Abnehmbare Seitentische • Ein-/Ausschalter • Große Transporträder inklusive Fahrgriff • Stufenlos einstellbarer Spalthub • Tankinhalt: 3,6 l • Startsystem: Reversierstart • Typ des Hydrauliköls: HLP 46 Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 121 kg | Nenndrehzahl: | 3600 1/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzspaltwerkzeug, Spaltwerkzeug, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 1.098,3366* | € 1.276,6666* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.090,92* | € 1.289,46* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.117,54* | € 1.301,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|