Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilrolle KO 50 80mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilrolle KO 50 80mm Edelstahl
Profilrolle KO 50 80mm Edelstahl
Profilrolle KO 50 80mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     214G-4015471017866
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 180743 0 04007
EAN/GTIN:
     4015471017866
Suchbegriffe:
Anschweissrolle
Profilrollen
profilrollen simonswerk
anschweissrolle
Profilrolle KO 50, Edelstahl • 2-teilige Profilrolle • Rundkopf • Edelstahlstift
Weitere Informationen:
Größe:
80 mm
Ursprungsland:
VR China
Stift-Ø:
8,0 mm
Rollen-Ø:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Profilrolle, Rolle, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 12,04*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,76*
€ 13,73*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,77*
€ 14,02*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,20*
€ 15,66*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.