Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff,oval,Alu F1 34 1144, Stift 24-38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriff,oval,Alu F1 34 1144, Stift 24-38mm
Fenstergriff,oval,Alu F1 34 1144, Stift 24-38mm
Fenstergriff,oval,Alu F1 34 1144, Stift 24-38mm
Fenstergriff,oval,Alu F1 34 1144, Stift 24-38mm
Artikel-Nr.:
     214G-4015354886978
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 34 1144 09039 0105
EAN/GTIN:
     4015354886978
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe fsb
fenstergriff
Fenstergriff 34 1144 • Auf ovaler Rosette, 70 x 32,5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
mit 10-mm-Stütznocken
Material:
Aluminium
Lief.-Art.-Nr.:
0 34 1144 09039 0105
Oberfläche:
natur F1
Abmessung:
7 x 24–38 mm
Weitere Suchbegriffe: Griff, Fenster, Fennstertüren, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,70*
€ 36,18*
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 26,79*
€ 36,25*
4 Tage
10
€ 6,99*
ab € 27,24*
€ 36,69*
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 27,59*
€ 37,02*
Lager 214
10
€ 4,30*
ab € 27,99*
€ 38,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.