Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Drückergrt. BB Alu F1 12 1107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZT-Drückergrt. BB Alu F1 12 1107
ZT-Drückergrt. BB Alu F1 12 1107
ZT-Drückergrt. BB Alu F1 12 1107
ZT-Drückergrt. BB Alu F1 12 1107
ZT-Drückergrt. BB Alu F1 12 1107
Artikel-Nr.:
     214G-4015354612874
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 12 1107 01302 0105
EAN/GTIN:
     4015354612874
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Rosetten-Drückergarnitur 12 1107 BB, PZ und WC • ASL®-Aluminium-Drückergarnitur • Wechselgarnitur mit Knopf 0802
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Ausführung:
Türdrückergrt. BB-gelocht
Material:
Aluminium
Lief.-Art.-Nr.:
0 12 1107 01302 0105
Oberfläche:
naturfarbig F1
Vierkant:
8 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 44,55*
€ 58,58*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 40,89*
€ 58,60*
1 Tag
8
€ 4,95*
ab € 62,66*
€ 80,81*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 63,74*
€ 84,38*
11 Tage
8
€ 6,99*
ab € 67,98*
€ 87,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.