Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe gekröpft A24 Extra 115x6mm KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppscheibe gekröpft A24 Extra 115x6mm KLINGSPOR
Schruppscheibe gekröpft A24 Extra 115x6mm KLINGSPOR
Schruppscheibe gekröpft A24 Extra 115x6mm KLINGSPOR
Artikel-Nr.:
     214G-4014855026524
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     188465
EAN/GTIN:
     4014855026524
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 115 mm metall
schruppscheibe stahl
Schruppscheibe A 24 Extra für Stahl • Gute Schleifleistung • Für die Bearbeitung von Metall
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Stärke:
6 mm
Außen-Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Tellerform:
gekröpft
max. Drehzahl:
13300 min-1
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe, Metall-Schruppscheibe, Scheibe, Klingspor, Schleifscheibe, Schruppscheiben, QR4026664, 00000000
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
220
10
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 1,31*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 0,95*
€ 1,32*
7 Tage
187
1
€ 4,79*
ab € 0,98*
€ 1,36*
2 Tage
220
1
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,38*
Lager 214
282
1
€ 4,30*
ab € 1,72*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
188466
ab € 0,97*
Ähnlich
Klingspor
13446
ab € 2,19*
Ähnlich
Klingspor
13447
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.