Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiftopf C30R Supra 110x55mm Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleiftopf C30R Supra 110x55mm Klingspor
Schleiftopf C30R Supra 110x55mm Klingspor
Schleiftopf C30R Supra 110x55mm Klingspor
Artikel-Nr.:
     214G-4014855021154
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13726
EAN/GTIN:
     4014855021154
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
Schruppscheibe
Schleiftopf C 30 R Supra für Stein • Für die Bearbeitung aller mineralischen Werkstoffe
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Slowenien
Höhe:
55 mm
Außen-Ø:
110 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
8600 min-1
Weitere Suchbegriffe: Schruppschleifscheibe, schleiftopf klingspor, hm schleifteller, schleiftopf 110x22, Klingspor, QR4026678, Winkelschleifer-Schleiftopf, Schleif-Topf, 00000000
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,51*
€ 16,18*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,02*
€ 16,25*
1 Tag
16
5
Frei Haus
ab € 12,64*
€ 16,56*
1 Tag
16
1
€ 5,50*
ab € 12,56*
€ 16,87*
Lager 214
13
1
€ 4,30*
ab € 14,46*
€ 19,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
13729
ab € 9,19*
Ähnlich
Klingspor
13728
ab € 8,43*
Ähnlich
Klingspor
13727
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.