Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifsch.Kor.CS561115mm K100 Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fiberschleifsch.Kor.CS561115mm K100 Klingspor
Fiberschleifsch.Kor.CS561115mm K100 Klingspor
Fiberschleifsch.Kor.CS561115mm K100 Klingspor
Artikel-Nr.:
     214G-4014855013425
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     10985
EAN/GTIN:
     4014855013425
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe CS 561 • Korund • Vulkanfiber-Trägermaterial • Mit Innenloch und Schlitzen • Zum Entrosten, Entzundern und Entgraten bei der Metallverarbeitung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Außen-Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22 mm
Körnung:
100
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,2761*
€ 0,3461*
2 Tage
665
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,26*
€ 0,35*
4 Tage
712
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,27*
€ 0,37*
7 Tage
39
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,2749*
€ 0,3749*
Lager 214
69
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,3102*
€ 0,427*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4236*
€ 0,50408
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4202*
€ 0,50004
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4102*
€ 0,48814
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3902*
€ 0,46434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3702*
€ 0,44054
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3102*
€ 0,36914
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14859
ab € 8,32*
Zubehör
Klingspor
14838
ab € 3,54*
Zubehör
Klingspor
126346
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.