| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4014486401141 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4014486401141 |
| |
|
| | |
| Taper-Buchse 1210, metrisch, DIN 6885 Zulassung/Norm: • Nut nach DIN 6885, Teil 1 Technische Daten: • Durchmesser: 47,5mm • Buchsenänge: 25,4 mm • Anzugsmoment: 19,6 Nm • Gewicht: 0,32 kg • Material: Gusseisen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Keilriemen, Keilriemen KFZ, TL Buchse, Taper-Buchse, Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, taper-buchse 1210, din 7753, taperbuchse 15mm, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,81* | € 3,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,81* | € 4,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,87* | € 5,61* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 4,27* | € 6,19* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,37* | € 17,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|