Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taper-Spannbuchsen 4545/100, metrische Bohrung Nut DIN 6885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taper-Spannbuchsen 4545/100, metrische Bohrung Nut DIN 6885
Taper-Spannbuchsen 4545/100, metrische Bohrung Nut DIN 6885
Artikel-Nr.:
     214G-4014486253610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014486253610
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchse 4545, metrisch, DIN 6885 Zulassung/Norm: • Nut nach DIN 6885, Teil 1 Technische Daten: • Durchmesser: 162,0 mm • Buchsenlänge: 115,0 mm • Anzugsmoment: 192,0 Nm • Gewicht: 40,56 kg • Material: Gussstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
260
1
€ 5,99*
ab € 50,88*
€ 65,53*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 56,12*
€ 70,50*
10 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 65,66*
€ 80,04*
1
€ 3,19*
ab € 89,56*
€ 107,96*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 219,32*
€ 259,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,66*
€ 309,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,81*
€ 294,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,65*
€ 283,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,06*
€ 276,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 229,47*
€ 273,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,32*
€ 260,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.