Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taper-Spannbuchsen 1008/12, metrische Bohrung Nut DIN 6885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taper-Spannbuchsen 1008/12, metrische Bohrung Nut DIN 6885
Taper-Spannbuchsen 1008/12, metrische Bohrung Nut DIN 6885
Artikel-Nr.:
     214G-4014486251517
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014486251517
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchse 1008, metrisch, DIN 6885 Zulassung/Norm: • Nut nach DIN 6885, Teil 1 Technische Daten: • Durchmesser: 35 mm • Buchsenlänge: 22,3 mm • Anzugsmoment: 5,6 Nm • Gewicht: 0,16 kg • Material: Gusseisen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 2,14*
€ 2,59*
3 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,12*
2 Tage
31
1
€ 7,90*
ab € 2,68*
€ 3,90*
4 Tage
31
1
€ 4,30*
ab € 2,76*
€ 4,26*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,45*
€ 12,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.