Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilrillenscheibe SPA/13, 2-rillig, 630 mm, Taper-Buchse 3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilrillenscheibe SPA/13, 2-rillig, 630 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 2-rillig, 630 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 2-rillig, 630 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 2-rillig, 630 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 2-rillig, 630 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 2-rillig, 630 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 2-rillig, 630 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 2-rillig, 630 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 2-rillig, 630 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 2-rillig, 630 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 2-rillig, 630 mm, Taper-Buchse 3020
Artikel-Nr.:
     214G-4014486246339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014486246339
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilrillenscheibe TB SPA/13 Zulassung/Norm: • Rillen nach DIN 2211 Technische Daten: • Material: EN – GJL 200 – DIN EN 1561
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
16,0 kg
Profil:
Armscheibe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
12
€ 5,99*
ab € 93,28*
€ 109,43*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,69*
€ 115,23*
22 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 121,03*
€ 136,63*
Frei Haus
ab € 134,24*
€ 150,97*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,62*
€ 415,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,48*
€ 494,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,88*
€ 487,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,66*
€ 469,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,70*
€ 462,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 384,38*
€ 457,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,62*
€ 446,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.