Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilrillenscheibe SPA/13, 1-rillig, 450 mm, Taper-Buchse 2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilrillenscheibe SPA/13, 1-rillig, 450 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 1-rillig, 450 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 1-rillig, 450 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 1-rillig, 450 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 1-rillig, 450 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 1-rillig, 450 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 1-rillig, 450 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 1-rillig, 450 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 1-rillig, 450 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 1-rillig, 450 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 1-rillig, 450 mm, Taper-Buchse 2012
Artikel-Nr.:
     214G-4014486246179
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014486246179
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilrillenscheibe TB SPA/13 Zulassung/Norm: • Rillen nach DIN 2211 Technische Daten: • Material: EN – GJL 200 – DIN EN 1561
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
7,0 kg
Profil:
Armscheibe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 37,83*
€ 48,48*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,08*
€ 51,95*
25 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 48,70*
€ 57,33*
1
€ 3,19*
ab € 54,19*
€ 67,61*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 156,66*
€ 177,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,62*
€ 211,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,60*
€ 206,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,77*
€ 200,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 160,78*
€ 191,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 156,66*
€ 186,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.