Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 355 mm, Taper-Buchse 3535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 355 mm, Taper-Buchse 3535
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 355 mm, Taper-Buchse 3535
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 355 mm, Taper-Buchse 3535
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 355 mm, Taper-Buchse 3535
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 355 mm, Taper-Buchse 3535
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 355 mm, Taper-Buchse 3535
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 355 mm, Taper-Buchse 3535
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 355 mm, Taper-Buchse 3535
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 355 mm, Taper-Buchse 3535
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 355 mm, Taper-Buchse 3535
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 355 mm, Taper-Buchse 3535
Artikel-Nr.:
     214G-4014486246117
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014486246117
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilrillenscheibe TB SPA/13 Zulassung/Norm: • Rillen nach DIN 2211 Technische Daten: • Material: EN – GJL 200 – DIN EN 1561
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
18,6 kg
Profil:
Armscheibe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 87,43*
€ 102,83*
3 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 94,01*
€ 108,34*
1
Frei Haus
ab € 125,12*
€ 140,94*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 146,43*
€ 164,76*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 369,58*
€ 409,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,69*
€ 487,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,69*
€ 481,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,21*
€ 463,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,34*
€ 456,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 379,08*
€ 451,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,58*
€ 439,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.