Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 280 mm, Taper-Buchse 3535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 280 mm, Taper-Buchse 3535
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 280 mm, Taper-Buchse 3535
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 280 mm, Taper-Buchse 3535
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 280 mm, Taper-Buchse 3535
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 280 mm, Taper-Buchse 3535
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 280 mm, Taper-Buchse 3535
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 280 mm, Taper-Buchse 3535
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 280 mm, Taper-Buchse 3535
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 280 mm, Taper-Buchse 3535
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 280 mm, Taper-Buchse 3535
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 280 mm, Taper-Buchse 3535
Artikel-Nr.:
     214G-4014486246018
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014486246018
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilrillenscheibe TB SPA/13 Zulassung/Norm: • Rillen nach DIN 2211 Technische Daten: • Material: EN – GJL 200 – DIN EN 1561
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
15,5 kg
Profil:
Vollscheibe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 65,06*
€ 77,74*
3 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 70,69*
€ 83,23*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 83,08*
€ 94,51*
1
€ 3,19*
ab € 93,64*
€ 107,59*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 315,20*
€ 350,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,71*
€ 417,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,59*
€ 413,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,92*
€ 397,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,74*
€ 391,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 325,09*
€ 386,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,20*
€ 375,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.