Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 224 mm, Taper-Buchse 3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 224 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 224 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 224 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 224 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 224 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 224 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 224 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 224 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 224 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 224 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 224 mm, Taper-Buchse 3020
Artikel-Nr.:
     214G-4014486245868
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014486245868
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilrillenscheibe TB SPA/13 Zulassung/Norm: • Rillen nach DIN 2211 Technische Daten: • Material: EN – GJL 200 – DIN EN 1561
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
8,3 kg
Profil:
Vollscheibe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 43,28*
€ 55,71*
14 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 50,39*
€ 59,67*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 47,77*
€ 59,87*
1
€ 3,19*
ab € 63,61*
€ 75,77*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 205,28*
€ 232,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,63*
€ 276,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,90*
€ 271,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,34*
€ 262,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,74*
€ 256,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 212,42*
€ 252,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 205,28*
€ 244,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.