Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 200 mm, Taper-Buchse 3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 200 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 200 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 200 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 200 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 200 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 200 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 200 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 200 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 200 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 200 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 5-rillig, 200 mm, Taper-Buchse 3020
Artikel-Nr.:
     214G-4014486245769
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014486245769
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilrillenscheibe TB SPA/13 Zulassung/Norm: • Rillen nach DIN 2211 Technische Daten: • Material: EN – GJL 200 – DIN EN 1561
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
8,4 kg
Profil:
Vollscheibe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 36,65*
€ 46,87*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 40,20*
€ 51,07*
7 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 42,57*
€ 52,53*
1
€ 3,19*
ab € 53,09*
€ 66,30*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 172,49*
€ 196,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,35*
€ 233,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,03*
€ 228,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,27*
€ 218,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 180,39*
€ 214,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.