Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 180 mm, Taper-Buchse 2517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 180 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 180 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 180 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 180 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 180 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 180 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 180 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 180 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 180 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 180 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 180 mm, Taper-Buchse 2517
Artikel-Nr.:
     214G-4014486245646
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014486245646
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilrillenscheibe TB SPA/13 Zulassung/Norm: • Rillen nach DIN 2211 Technische Daten: • Material: EN – GJL 200 – DIN EN 1561
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
5,1 kg
Profil:
Vollscheibe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
417
€ 5,99*
ab € 20,91*
€ 28,66*
3 Tage
399
€ 4,95*
ab € 23,43*
€ 31,98*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 24,91*
€ 33,73*
€ 3,19*
ab € 31,02*
€ 39,74*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,50*
€ 118,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.