Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 150 mm, Taper-Buchse 2517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 150 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 150 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 150 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 150 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 150 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 150 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 150 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 150 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 150 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 150 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 150 mm, Taper-Buchse 2517
Artikel-Nr.:
     214G-4014486245509
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014486245509
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilrillenscheibe TB SPA/13 Zulassung/Norm: • Rillen nach DIN 2211 Technische Daten: • Material: EN – GJL 200 – DIN EN 1561
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
3,8 kg
Profil:
Vollscheibe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 20,67*
€ 24,54*
14 Tage
133
1
€ 5,99*
ab € 17,89*
€ 24,92*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 19,61*
€ 26,94*
1
€ 3,19*
ab € 26,08*
€ 34,54*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 81,71*
€ 98,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.