Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilrillenscheibe SPA/13, 1-rillig, 140 mm, Taper-Buchse 1610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilrillenscheibe SPA/13, 1-rillig, 140 mm, Taper-Buchse 1610
Keilrillenscheibe SPA/13, 1-rillig, 140 mm, Taper-Buchse 1610
Keilrillenscheibe SPA/13, 1-rillig, 140 mm, Taper-Buchse 1610
Keilrillenscheibe SPA/13, 1-rillig, 140 mm, Taper-Buchse 1610
Keilrillenscheibe SPA/13, 1-rillig, 140 mm, Taper-Buchse 1610
Keilrillenscheibe SPA/13, 1-rillig, 140 mm, Taper-Buchse 1610
Keilrillenscheibe SPA/13, 1-rillig, 140 mm, Taper-Buchse 1610
Keilrillenscheibe SPA/13, 1-rillig, 140 mm, Taper-Buchse 1610
Keilrillenscheibe SPA/13, 1-rillig, 140 mm, Taper-Buchse 1610
Keilrillenscheibe SPA/13, 1-rillig, 140 mm, Taper-Buchse 1610
Keilrillenscheibe SPA/13, 1-rillig, 140 mm, Taper-Buchse 1610
Artikel-Nr.:
     214G-4014486245424
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014486245424
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilrillenscheibe TB SPA/13 Zulassung/Norm: • Rillen nach DIN 2211 Technische Daten: • Material: EN – GJL 200 – DIN EN 1561
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
1,8 kg
Profil:
Vollscheibe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
816
1
€ 5,99*
ab € 7,75*
€ 11,07*
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 8,51*
€ 12,09*
2 Tage
3
2
€ 4,90*
ab € 9,01*
€ 12,73*
2 Tage
2
1
€ 8,50*
ab € 10,48*
€ 14,86*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 33,17*
€ 43,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.