Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 125 mm, Taper-Buchse 2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 125 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 125 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 125 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 125 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 125 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 125 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 125 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 125 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 125 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 125 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 125 mm, Taper-Buchse 2012
Artikel-Nr.:
     214G-4014486245356
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014486245356
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilrillenscheibe TB SPA/13 Zulassung/Norm: • Rillen nach DIN 2211 Technische Daten: • Material: EN – GJL 200 – DIN EN 1561
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
2,5 kg
Profil:
Vollscheibe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,87*
€ 16,84*
14 Tage
70
1
€ 5,99*
ab € 12,76*
€ 18,35*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 13,99*
€ 19,74*
1
€ 3,19*
ab € 18,57*
€ 25,44*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 57,96*
€ 70,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.