Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 112 mm, Taper-Buchse 2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 112 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 112 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 112 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 112 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 112 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 112 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 112 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 112 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 112 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 112 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 112 mm, Taper-Buchse 2012
Artikel-Nr.:
     214G-4014486245257
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014486245257
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilrillenscheibe TB SPA/13 Zulassung/Norm: • Rillen nach DIN 2211 Technische Daten: • Material: EN – GJL 200 – DIN EN 1561
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
1,9 kg
Profil:
Vollscheibe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
204
€ 5,99*
ab € 11,29*
€ 16,19*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 12,39*
€ 17,68*
6 Tage
5
€ 4,90*
ab € 13,05*
€ 18,60*
€ 3,19*
ab € 16,43*
€ 23,00*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 49,96*
€ 63,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optibelt
1638197
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.