Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 106 mm, Taper-Buchse 2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 106 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 106 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 106 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 106 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 106 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 106 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 106 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 106 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 106 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 106 mm, Taper-Buchse 2012
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 106 mm, Taper-Buchse 2012
Artikel-Nr.:
     214G-4014486245202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014486245202
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilrillenscheibe TB SPA/13 Zulassung/Norm: • Rillen nach DIN 2211 Technische Daten: • Material: EN – GJL 200 – DIN EN 1561
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
2,0 kg
Profil:
Vollscheibe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,87*
€ 15,13*
13 Tage
46
1
€ 5,99*
ab € 11,13*
€ 15,95*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 12,22*
€ 17,42*
1
€ 3,19*
ab € 16,11*
€ 22,69*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 43,75*
€ 56,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.