Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 75 mm, Taper-Buchse 1108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 75 mm, Taper-Buchse 1108
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 75 mm, Taper-Buchse 1108
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 75 mm, Taper-Buchse 1108
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 75 mm, Taper-Buchse 1108
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 75 mm, Taper-Buchse 1108
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 75 mm, Taper-Buchse 1108
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 75 mm, Taper-Buchse 1108
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 75 mm, Taper-Buchse 1108
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 75 mm, Taper-Buchse 1108
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 75 mm, Taper-Buchse 1108
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 75 mm, Taper-Buchse 1108
Artikel-Nr.:
     214G-4014486244977
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014486244977
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilrillenscheibe TB SPA/13 Zulassung/Norm: • Rillen nach DIN 2211 Technische Daten: • Material: EN – GJL 200 – DIN EN 1561
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
0,8 kg
Profil:
Vollscheibe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 7,76*
13 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 5,69*
€ 8,18*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 6,31*
€ 8,95*
1
€ 3,19*
ab € 8,31*
€ 11,84*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 21,68*
€ 29,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.