| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4013514954994 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013514954994 |
| |
|
| | |
| Knotengeflecht, Forstwirtschaft • Spezialknotengeflechte für die Forstwirtschaft • Dickverzinkt • Rollenlänge 50 m Stärke: Kantendraht-Ø / Horizontaldraht-Ø / Vertikaldraht-Ø Abmessung: Höhe (cm) / Anzahl Drähte horizontal / Abstand Drähte vertikal L: Leichte Ausführung bis Kantendraht-Ø 2,4 mm M: Mittlere Ausführung ab Kantendraht-Ø 2,5 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Spanien | Stärke: | 2,0/1,6/1,6 mm | Abmessung: | 150/13/15L | Gewicht/Rolle: | 23 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knotengeflecht, Knotengeflechtzaun, Wildgatter, drahtgeflecht verzinkt 50m, drahtgeflecht, drahtgeflecht verzinkt, Wildzaun, Forstzaun, Zaungeflecht, Zaunsystem, Weidezaun, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,24* | € 102,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,6432* | € 102,7232* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,50* | € 106,19* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,59* | € 112,95* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 80,66* | € 113,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|