| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4013514954949 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013514954949 |
| |
|
| | |
| Knotengeflecht, Landwirtschaft • Knotengeflechte für die Landwirtschaft • Dickverzinkt • Rollenlänge 50 m Stärke: Kantendraht-Ø / Horizontaldraht-Ø / Vertikaldraht-Ø Abmessung: Höhe (cm) / Anzahl Drähte horizontal / Abstand Drähte vertikal Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Spanien | Stärke: | 2,4/1,9/1,9 mm | Abmessung: | 100/8/15 | Gewicht/Rolle: | 21 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,73* | € 71,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,9997* | € 71,6097* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,81* | € 72,10* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 56,58* | € 73,88* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 62,60* | € 79,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|