Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartentor grün-besch. 1-flügelig 1000x2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartentor grün-besch. 1-flügelig 1000x2000
Gartentor grün-besch. 1-flügelig 1000x2000
Artikel-Nr.:
     214G-4013514917913
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013514917913
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
gartentor ral6005
einzeltor
Gartentor, 1-flügelig, Torpfosten-Ø 60 mm • Verzinkt, pulverbeschichtet, RAL 6005 Moosgrün • Gitterfüllung 50 x 50 mm • Inklusive Torpfosten, Buntbartschloss, Drückergarnitur, verstellbare Torkloben und 2 Strebenschellen Ø 60 mm Hinweis: Breite gemessen von Mitte Torpfosten bis Mitte Torpfosten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Garten-Tür, Tor, Garten-Zaun, Garten-Tor, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 137,72*
€ 177,82*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 169,62*
€ 209,22*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 169,27*
€ 209,26*
2 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 183,1191*
€ 224,8291*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 188,24*
€ 322,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,00*
€ 383,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,39*
€ 372,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,55*
€ 358,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,72*
€ 349,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 207,53*
€ 246,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,24*
€ 224,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.