Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartentor grün-besch. 1-flügelig 1500x 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartentor grün-besch. 1-flügelig 1500x 800
Gartentor grün-besch. 1-flügelig 1500x 800
Artikel-Nr.:
     214G-4013514917562
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013514917562
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
gartentor ral6005
einzeltor
Gartentor, 1-flügelig, Torpfosten-Ø 76 mm • Verzinkt, pulverbeschichtet, RAL6005 Moosgrün • Gitterfüllung 50 x 50 mm • Inklusive Torpfosten, Buntbartschloss, Drückergarnitur, verstellbare Torkloben und 2 Strebenschellen Ø 76 mm Hinweis: Breite gemessen von Mitte Torpfosten bis Mitte Torpfosten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Breite:
1500 mm
Höhe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Garten-Tür, Tor, Garten-Zaun, Garten-Tor, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 105,55*
€ 140,56*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 133,53*
€ 164,98*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 134,48*
€ 165,02*
2 Tage
300
€ 6,99*
ab € 137,6965*
€ 169,8665*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 143,07*
€ 268,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,58*
€ 319,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,83*
€ 309,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,11*
€ 294,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,66*
€ 288,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 157,02*
€ 186,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.