| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4013514917548 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013514917548 |
| |
|
| | |
| Gartentor, 1-flügelig, Torpfosten-Ø 60 mm • Verzinkt, pulverbeschichtet, RAL 6005 Moosgrün • Gitterfüllung 50 x 50 mm • Inklusive Torpfosten, Buntbartschloss, Drückergarnitur, verstellbare Torkloben und 2 Strebenschellen Ø 60 mm Hinweis: Breite gemessen von Mitte Torpfosten bis Mitte Torpfosten. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Breite: | 1000 mm | Höhe: | 1750 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garten-Tür, Tor, Garten-Zaun, Garten-Tor, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 138,41* | € 181,77* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 147,63* | € 198,80* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 162,70* | € 200,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 170,91* | € 209,57* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 189,20* | € 323,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|