Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punktgeschw. Gitter 25m 8,0x8,0x0,80x600mm vz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Punktgeschw. Gitter 25m 8,0x8,0x0,80x600mm vz
Punktgeschw. Gitter 25m 8,0x8,0x0,80x600mm vz
Artikel-Nr.:
     214G-4013514913212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013514913212
Suchbegriffe:
Drahtgitter
Gitterzaun
drahtgitter verzinkt
drahtgitter
Gitter, punktgeschweißt, verzinkt, Rollenware • Verzinkt • Rollenlänge 25 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Stärke:
0,8 mm
Höhe:
600 mm
Maschenweite:
8 x 8 mm
Neu-Kennzeichen:
N
Weitere Suchbegriffe: Gitter, Zaun, Zaungeflecht, Zaunsystem, Zaungeflechte, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 36,37*
€ 50,76*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 39,95*
€ 55,48*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 46,2292*
€ 63,3292*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 107,87*
€ 137,38*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,41*
€ 143,27*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 143,27*
€ 170,49
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 140,02*
€ 166,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 131,58*
€ 156,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 128,41*
€ 152,81
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 127,36*
€ 151,56
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 125,94*
€ 149,87
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 110,41*
€ 131,39
pro Rolle
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.