Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfähle grün-besch. 40x1750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfähle grün-besch. 40x1750 mm
Zaunpfähle grün-besch. 40x1750 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4013514912819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013514912819
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfahl, 40 mm, verzinkt, pulverbeschichtet • RAL 6005 Moosgrün • Inklusive Pfostenkappe und Spanndrahthalter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
1750 mm
Durchmesser:
40 mm
für Geflechthöhe:
1250 mm
Spanndrahthalter:
3
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten, Pfosten, Gartenzaun, Pfahl, Zaun, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
6
€ 4,95*
ab € 7,11*
€ 9,63*
1 Tag
18
6
Frei Haus
ab € 8,11*
€ 11,02*
1 Tag
18
6
€ 4,95*
ab € 8,76*
€ 11,93*
2 Tage
1000
6
€ 6,99*
ab € 9,0314*
€ 12,3114*
Lager 214
33
6
Frei Haus
ab € 9,30*
€ 21,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 129,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.