Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfähle grün-besch. 40x2300 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zaunpfähle grün-besch. 40x2300 mm
Zaunpfähle grün-besch. 40x2300 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4013514783976
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013514783976
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfahl, 40 mm, verzinkt, pulverbeschichtet • RAL 6005 Moosgrün • Inklusive Pfostenkappe und Spanndrahthalter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
2300 mm
Durchmesser:
40 mm
für Geflechthöhe:
1750 mm
Spanndrahthalter:
3
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten, Pfosten, Gartenzaun, Pfahl, Zaun, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
6
pro Stück
€ 35,99*
ab € 54,9606*
€ 67,3506*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,50*
€ 72,15*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 55,56*
€ 72,18*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,07*
€ 79,49004*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,94004*
€ 128,26002*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,26002*
€ 152,62942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,22002*
€ 150,20182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,44004*
€ 139,75365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,21004*
€ 134,71995
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 65,75004*
€ 78,24255
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,94004*
€ 70,13865
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,82334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.